Eriks
HUVEMA

HUVEMA Ponceuse à bande - HU 75 S

  • ERIKS:23520511
  • Fabricant:8718242081047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ponceuse à bande avec support facilement réglable pour trouver l'angle d'affûtage optimal. Moteur puissant. Bouclier oculaire en lexane incassable. L'angle de la machine est réglable en continu. Ensuite, double serrage des deux côtés pour que l'angle de travail ne puisse pas changer. Equipé d'une buse d'aspiration.

Propriétés:
protégé thermiquement
angle de travail réglable en continu
support d'outil réglable
bouton rotatif gauche-droite pour le sens de rotation des pneus
pare-étincelles.
0
Ajouter à la liste

1 189,63 €/ Unitéhors TVA

1 439,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
3 kW
Poids
85 kg
Tension
400
Emballage
1160 x 760 x 550 mm
Dimensions de la courroie
75 x 2000 mm
Surface de meulage l x l
530 x 75 mm
Rouleau de contact p x l
200 x 75 mm