Eriks
HUVEMA

HUVEMA Polisseuse - HU 225 P-4 Topline - 225mm

  • ERIKS:23520459
  • Fabricant:8718242061308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polisseuse professionnelle. Équilibrée avec précision : aucune vibration. Machine simple mais parfaitement adaptée aux ateliers. Vendue à de nombreux établissements techniques, dont des écoles. Des disques de polissage sont vendus séparément.

Propriétés:
arrêt d'urgence avec bouton sans charge
2 disques de polissage
avec bloc polissoir
0
Ajouter à la liste

528,58 €/ Unitéhors TVA

639,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
1 kW
Poids
30 kg
Tension
400
Emballage
720 x 185 x 310 mm
Régime
2850
Dimensions du disque de polissage - l x l x foret
225 x 25 x 25 mm