Eriks
HUVEMA

HUVEMA Polisseuse - HU 175 P-2 Topline - 175mm

  • ERIKS:23520458
  • Fabricant:8718242061292
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Polisseuse professionnelle. Équilibrée avec précision : aucune vibration. Machine simple mais parfaitement adaptée aux ateliers. Vendue à de nombreux établissements techniques, dont des écoles. Des disques de polissage sont vendus séparément.

Propriétés:
arrêt d'urgence avec bouton sans charge
2 disques de polissage
avec bloc polissoir
0
Ajouter à la liste

350,66 €/ Unitéhors TVA

424,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
0.45 kW
Poids
16 kg
Tension
230
Emballage
639 x 175 x 250 mm
Régime
2850
Dimensions du disque de polissage - l x l x foret
175 x 25 x 16 mm