Eriks
HUVEMA

HUVEMA Plieuse - HU 15 ES 1500

  • ERIKS:11934135
  • Fabricant:8718242080743
Image 1
Plieuse d'angles hautement résistante. La lame supérieure est segmentée et ses segments peuvent être retirés. La pièce à usiner est maintenue grâce à une commande au pied, ce qui laisse les deux mains libres. La machine est équipée d'un cylindre et d'une lame inférieure réglable, ce qui facilite grandement le pliage de feuilles de métal. Conception européenne.

Propriétés:
lame supérieure segmentée
cylindres sur les deux côtés
pédale de pied
la hauteur est réglable de façon très précise
lame inférieure réglable
0
Ajouter à la liste

2 951,82 €/ Unitéhors TVA

3 571,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Poids
360 kg
Dimension maximale des parties fixes
1700 x 710 x 1270 mm
Capacité de pliage
1500 x 1,5 mm
Angle de pliage
135 °