Eriks
HUVEMA

HUVEMA Plieuse - HU 1050x1,2 B

  • ERIKS:11934133
  • Fabricant:8718242080521
Image 1
Cette machine légère à commande manuelle est particulièrement adaptée au pliage de tôles fines. Grâce à son rapport qualité/prix avantageux, cette machine est très appréciée dans les (petits) ateliers. En outre, cette machine universelle et maniable est également utilisée sur les chantiers de construction, par les plombiers et les entreprises de réparation pour des travaux de pliage efficaces.

La machine convient aux travaux de pliage droit et, grâce aux barres de serrage basses, elle est idéale pour les profilés en canal et les profilés en Z. Il est facile d'enlever la partie inférieure de la barre de pliage, ce qui permet d'obtenir un pliage efficace. Il est facile de démonter le châssis pour le transport ou le montage sur un établi.

Caractéristiques :
  • Construction stable en acier
  • Exécution de haute qualité et conception pratique
  • Léger et mobile.
  • Réglage facile et rapide de la poutre supérieure pour un travail efficace.
  • Déplacement facile de la poutre de pliage sur le bord à l'aide d'une poignée de support
  • Réglage de l'épaisseur de la tôle
  • Lame inférieure réglable
  • Facile à démonter
Ajouter à la liste

1 026,72 €/ Unitéhors TVA

1 242,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA