Eriks
HUVEMA

HUVEMA Plieuse - EZB 2020 ES

  • ERIKS:14457363
  • Fabricant:8718242078061
Image 1
Plieuse universelle à usage professionnel. Cette machine à plier à entraînement électrique, dispose d'une pédale de commande, laissant les mains libres pour un positionnement optimal de la feuille. Equipée d'une poutre supérieure segmentée pour une large gamme d'options de pliage. Le mouvement de la barre supérieure et le processus de pliage sont motorisés.

La machine est équipée d'un anneau gradué permettant de régler l'angle de pliage souhaité. Grâce au double interrupteur d'arrêt d'urgence, la machine offre une sécurité accrue. La construction robuste en acier soudé de cette machine lui confère une grande rigidité et une stabilité élevée. L'entraînement par chaîne assure une transmission optimale de la puissance des moteurs au sommet ou à la poutre de cintrage.

Caractéristiques :
  • entraînement motorisé du sommet et de la barre de cintrage
  • angle de cintrage réglable en continu
  • commande par pédale
  • double arrêt d'urgence
Ajouter à la liste

10 577,40 €/ Unitéhors TVA

12 798,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA