Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse radiale - CRDM 3050x2000 Topline

  • ERIKS:12582913
  • Fabricant:8718242079815
Image 1
Perceuse radiale avec système de serrage hydraulique. Avec minuterie CI : permet de relâcher le bras pour le déplacement de bas en haut et de l’arrêter à l’aide d’un seul bouton. Lors du changement de l’outil, il n’est pas nécessaire de déplacer la broche.

Propriétés:
roues d’entraînement dans bain d’huile
système de sécurité empêchant le bras de chuter brusquement
roues d’entraînement de précision rectifiées
système de refroidissement intégré
éjecteur automatique d'outils
0
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
5,5 kW
Tension
400 V
Poids
6600 kg
Distance max. broche-table
1900 mm
Profondeur de la forage
370 mm
Dimension de fût
3105x1400x3300
Diamètre de perçage max.
65 mm
Gamme de vitesse de la broche
35-1890 rpm
Cône de la broche
MT5
Hauteur
2960 mm
Nombre de vitesses
12
Diamètre de la colonne
432 mm
Gamme d'avance longitudinale/transversale
0,07-0,96
Dimensions de la table l x l x h
1000x800x500 mm
Capacité de taraudage
M50
Distance broche colonne
490 - 2000 mm
Puissance de la pompe de refroidissement
0.2 kW
Socle
2908x1102x250 mm
Nombre d’avances
6