Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse radiale - CRDM 3050x1250 Topline

  • ERIKS:12432179
  • Fabricant:8718242079068
Image 1
Perceuse radiale avec système de serrage hydraulique. Avec minuterie CI : permet de relâcher le bras pour le déplacement de bas en haut et de l’arrêter à l’aide d’un seul bouton. Lors du changement de l’outil, il n’est pas nécessaire de déplacer la broche.

Propriétés:
roues d’entraînement dans bain d’huile
système de sécurité empêchant le bras de chuter brusquement
roues d’entraînement de précision rectifiées
système de refroidissement intégré
éjecteur automatique d'outils
0
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
3,5 kW
Tension
400 V
Poids
2300 kg
Distance max. broche-table
1345 mm
Profondeur de la forage
270 mm
Dimension de fût
2060x995x2240
Diamètre de perçage max.
50 mm
Gamme de vitesse de la broche
56-1450 rpm
Capacité de taraudage
M40
Diamètre de la colonne
300 mm
Cône de la broche
MT5
Nombre de vitesses
12
Hauteur
2645 mm
Gamme d'avance longitudinale/transversale
0,06-0,10-0,20
Dimensions de la table l x l x h
635x520x420 mm
Distance broche colonne
360 - 1250 mm
Puissance de la pompe de refroidissement
0.2 kW
Socle
1785x785x190 mm
Nombre d’avances
3