Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse industrielle - HU 50 G-4 - 50 mm 400V

  • ERIKS:14457314
  • Fabricant:8718242159418
Image 1
Perceuse à engrenages à usage intensif de Huvema. Cette perceuse à colonne à engrenage est conçue pour le perçage, l'alésage et le taraudage. La capacité de perçage maximale de cette perceuse est de 50 mm. Cette perceuse industrielle est adaptée aux travaux lourds dans les secteurs de la fabrication, de la maintenance, de la réparation, des ateliers d'usinage, etc.


Caractéristiques :
Lampe de travail
Refroidissement
Alimentation automatique
Réglage de la table motorisé
Broche à rotation gauche / droite pour le taraudage



Fourni avec la machine :
Tête de perçage (Art. 20112240)
Foret MK4 (Art. 20112265)
Adaptateur MK4-3 (Art. 20112261)
Adaptateur MK4-2 (Art. 20112262)
Broche d'entraînement
Pompe à huile
0
Ajouter à la liste

8 673,30 €/ Unitéhors TVA

10 494,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA