Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse industrielle - HU 32F Industry - 32 mm 400V

  • ERIKS:14457312
  • Fabricant:8718242540728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Foreuse à colonne à usage intensif pour la production, l'industrie. La machine est équipée d'une broche sans jeu et convient à une installation de production, car la tête de la machine peut être réglée à la hauteur d'un convoyeur à rouleaux de production. La machine est équipée d'une plaque moteur robuste et d'un entraînement par courroie crantée. Cela garantit un très faible niveau de bruit et l'absence de vibrations.

Propriétés:
Y compris la tête de forage
Y compris le mandrin de perceuse
Y compris l'embout d'extrusion
Y compris l'ensemble des bus
Equipé d'une lourde plaque de moteur
Pied lourd avec rainures en T
Arrêt d'urgence au front
Housse de protection universelle
Hauteur de la tête réglable
Table lourde
Profondeur de forage facilement réglable
0
Ajouter à la liste

2 579,85 €/ Unitéhors TVA

3 121,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA