Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse-fraiseuseHU 430 DM Super Vario - 400V 0,75 KW

  • ERIKS:12684594
  • Fabricant:8718242081191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Fraiseuse de haute qualité sur socle. Equippé d'un inverter pour vitesse variable.

Eigenschappen:
table croisés à rainures 16mm
glissière à queue d'aronde
possibilité de taraudage
protection interrupteur broche
refroidissement inclu
base inclu
boîte de service séparée

Opmerking:
- 400V
Ajouter à la liste

10 453,00 €/ Unitéhors TVA

12 648,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Cône de la broche
MT3
Poids
420 kg
Course de broche
120 mm
Tension
400 V
Distance broche-table
450 mm
Mouvements de tête
45 L + 90 R °
Puissance du moteur - verticale
0.75 kW
Nombre de traces
3x16
Vitesse de broche verticale
2500 rpm
Dimensions de la table l x l
210 x 730 mm
Course longitudinale de table
X-410, Y-285 mm mm