Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse d'établi HU 18 Topline - 400V 1,1 kW

  • ERIKS:12489963
  • Fabricant:8718242060943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Perceuse à table de qualité supérieure. Équipée d'une plaque arrière hautement résistante pour empêcher les vibrations. La pression de ressort et la butée de profondeur sont réglables facilement. Protection de mandrin en polycarbonate de haute qualité, satisfaisant aux dernières normes de sécurité. Bouton d'arrêt d'urgence séparé, facile d'accès. Le bouton autostop s'active lorsque le carter des courroies n'est pas fermé. La poulie de la courroie trapézoïdale passe sur le guide de la queue d'aronde pour un minimum de vibrations. Inclus un mandrin rapide. Disponible en 230V (no. d'art. 11222).
Ajouter à la liste

1 163,40 €/ Unitéhors TVA

1 407,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Puissance du moteur
1,1 kW
Tension
400 V
Poids
85 kg
Profondeur de la forage
80 mm
Dimension de fût
850x570x320
Diamètre de perçage max.
22 mm
Gamme de vitesse de la broche
230 - 2350 rpm
Nombre de vitesses
24
Distance broche colonne
185 mm
Cône de la broche
MT2
Diamètre de la colonne
78 mm
Socle
450 x 300 mm