Perceuse à engrenages lourds de Huvema. Cette perceuse à colonne à engrenages est conçue pour le perçage, l'alésage et le taraudage. La capacité de perçage maximale de cette perceuse est de 30 mm. La HU 30 G est polyvalente grâce au mouvement gauche/droite de la machine, aux différentes vitesses, à la table orientable et inclinable et à la grande capacité des forets de 30 mm. Une perceuse simple avec entraînement par engrenage et une construction robuste. Cela rend la machine stable et donc adaptée aux travaux lourds. Cette perceuse industrielle convient, par exemple, à la production, à la maintenance, aux réparations, à une usine de machines, etc.
Inclus avec la machine :
Mandrin de perçage
Perceuse bit MK3
Adaptateur MK3 -2
Adaptateur MK3-1
Clé d'entraînement
Pompe à huile
Lampe de travail
Couvercle de protection
refroidissement
Moteur 2 vitesses
broche gauche et droite
table tournante et inclinable
fixation de la table excentrique
0