Eriks
HUVEMA

HUVEMA Perceuse à colonne professionnelle 32mm - 400V - HU 32-4 NG Topline

  • ERIKS:14459934
  • Fabricant:8718242559386
Image 1
La HU 32-4 NG Topline est une perceuse à colonne à entraînement par courroie trapézoïdale de qualité professionnelle. Avec une capacité de perçage de 32 mm, cette machine est la plus grande de la série NG Topline ! Cette perceuse à colonne est entièrement équipée conformément aux dernières normes CE.
L'utilisateur est donc assuré d'une utilisation agréable et sûre. De nombreux ateliers ont des travaux de perçage très diversifiés : des petits aux gros travaux. Une perceuse de 32 mm fait souvent l'affaire. Cette machine est donc idéale pour un service technique, les travaux d'entretien, etc.
Vous percez régulièrement, mais vous ne travaillez pas en production et vous voulez quand même travailler avec précision ? Alors c'est la machine parfaite pour vous !

La HU 32 NG-4 Topline est entre autres équipée d'une lampe de travail pour éclairer encore mieux votre pièce, d'une profondeur de perçage facilement réglable et d'une table de travail facilement réglable. La table de travail peut être tournée horizontalement et verticalement et pivotée autour de la colonne. La table dispose d'une croix de rainures en T, ce qui permet d'utiliser presque tous les serre-joints ! Grâce au levier de tension du moteur, vous pouvez facilement libérer les courroies trapézoïdales de leur tension, ce qui vous permet de les remplacer ou de les repositionner rapidement. Grâce à la large plage de vitesse des courroies trapézoïdales, vous pouvez facilement percer dans divers matériaux avec des diamètres de perçage correspondants allant jusqu'à 32 mm. La machine est également équipée d'un moteur à 2 vitesses, qui vous permet d'utiliser 2 vitesses avec un interrupteur rapide et réduit la nécessité de changer les courroies. En outre, cette HU 32 NG-4 Topline est équipée d'un commutateur gauche/droite pour la broche de perçage. Enfin, cette machine est bien sûr équipée d'un arrêt d'urgence et de capots de protection.

Caractéristiques :
  • Qualité professionnelle
  • Entraînement par courroie trapézoïdale
  • Conforme à la norme CE
  • Capot de protection inclus
  • Arrêt d'urgence inclus
  • Tête de forage incluse
  • Mèche incluse
  • Y compris l'embout d'entraînement
  • Y compris lampe de travail
  • Avec profondeur de forage réglable
  • Avec moteur à 2 étages
  • Avec interrupteur gauche/droite
  • Table de travail flexible
  • Version courant fort
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 01/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA