La séries de machines de taraudage pneumatiques AT est adaptée à une utilisation sur une gamme de travail de Rma x 1900 mm ~ Rma x 200 mm ; porte-taraud à pince avec changement rapide M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 afin de s'adapter à votre travail de taraudage de façon commode et efficace. Livré avec 7 pots et un adaptateur B16 pour le perçage et un adaptateur à 90° pour tarauder dans toutes les directions.