Eriks
HUVEMA

HUVEMA Machine de taraudage HU Tap AT-16/II+AT16-90° M3 - M16

  • ERIKS:11933980
  • Fabricant:8718242077590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La séries de machines de taraudage pneumatiques AT est adaptée à une utilisation sur une gamme de travail de Rma x 1900 mm ~ Rma x 200 mm ; porte-taraud à pince avec changement rapide M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 afin de s'adapter à votre travail de taraudage de façon commode et efficace. Livré avec 7 pots et un adaptateur B16 pour le perçage et un adaptateur à 90° pour tarauder dans toutes les directions.
Ajouter à la liste

2 869,30 €/ Unitéhors TVA

3 471,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Plage
de 200 jusqu'à 1900 mm
Adaptateurs de taraudage
6 (M4-M12)
Régime
300 rpm
Poids
27 kg