Eriks
HUVEMA

HUVEMA Machine de taraudage HU Tap AQ-16-950 M3 - M16

  • ERIKS:12218838
  • Fabricant:8718242077071
Image 1
La séries de machines de taraudage pneumatiques AQ est adaptée à une utilisation sur une gamme de travail de Rma x 950 mm ~ Rma x 1000 mm ; porte-taraud à pince avec changement rapide M3, M6, M8, M10, M12, M16 afin de s'adapter à votre travail de taraudage de façon commode et efficace. Livré avec 6 pots pour tarauder dans toutes les directions.
Ajouter à la liste

2 105,50 €/ Unitéhors TVA

2 547,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Plage
de 100 jusqu'à 950 mm
Adaptateurs de taraudage
6 (M4-M12)
Régime
300 rpm
Poids
25 kg