Eriks
HUVEMA

HUVEMA Machine de taraudage HU Tap AQ-12-950 M2 - M12

  • ERIKS:11933974
  • Fabricant:8718242073837
Image 1
La séries de machines de taraudage pneumatiques AQ est adaptée à une utilisation sur une gamme de travail de Rma x 950 mm ~ Rma x 1000 mm ; porte-taraud à pince avec changement rapide M3, M4, M5, M6, M8, M12 afin de s'adapter à votre travail de taraudage de façon commode et efficace. Livré avec 6 pots et un adaptateur B16 pour le perçage.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Plage
de 100 jusqu'à 950 mm
Adaptateurs de taraudage
6 (M2-M12)
Régime
400 rpm
Poids
18 kg