Eriks
HUVEMA

HUVEMA Machine de taraudage - HU AT DS30 M6-M30

  • ERIKS:14457343
  • Fabricant:8718242540001
Image 1
Avantages :
1, la machine est équipée d'une commande de servo-entraînement, avec une protection intelligente du couple, au lieu de l'entraînement traditionnel sur le tour, la perceuse.
2, conception mécanique avancée à l'aide de matrices, la rigidité globale est forte, durable, non sujette à déformation.
3. L'utilisation de l'écran tactile est simple et flexible. Convient pour le travail vertical et horizontal de pièces complexes et lourdes, rapide en place et préci.
4. changement de vitesse progressif.
5. détermination automatique de la profondeur, par un mécanisme spécial.
6. positionnement rapide et répété, haute efficacité de production.
7. table optional
8. fourni avec:
  • M6 – 6*4.9 (DIN 371 / type 31 size 2)
  • M8 – 8*6.2 (DIN 371 / type 31 size 2)
  • M10 – 10*8 (DIN 371 / type 31 size 2)
  • M12 – 9*7 (DIN 376 / type 31 size 2)
  • M16 – 12*9 (DIN 376 / type 31 size 2)
  • M20 – 16*12 (DIN 376 / type 31 size 2)
  • M24 – 18*14.5 (DIN 376 / type 31 size 2)
  • M27 – 20*16 (DIN 376 / type 31 size 2)
  • M30 – 22*18 (DIN 376 / type 31 size 2)

0
Ajouter à la liste

1 547,33 €/ Unitéhors TVA

1 872,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA