3 555,64 €/ Unitéhors TVA
4 302,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Type | Hydraulic press |
Pression max. | 399.5 bar |
Commande | Commande manuelle et au pied |
Largeur de travail | 750 mm |
Poids | 250 kg |
Avance du cylindre | 160 mm |
Diamètre du cylindre extérieur | 140 mm |
Diamètre de tête de piston | 50 mm |
Capacité du réservoir | 2.5 l |