Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema tour à métaux à vitesse variable - HU 460x1000-4 VAC NG Newall

  • ERIKS:14457298
  • Fabricant:8718242078801
Image 1
La série de tours Huvema PROFI est une série de tours professionnels d'entrée de gamme de Huvema. Facile à utiliser, complet en un seul achat, solide et abordable, voilà ce qui caractérise la série Huvema PROFI. Les tours PROFI sont les tours d'atelier lorsque la production n'est pas une nécessité.

Les tours PROFI sont conçus avec un banc rectifié avec précision et trempé par induction. Les machines ont une base solide, ce qui les rend très stables. Le fonctionnement est très convivial, tant pour les petites que pour les grandes dimensions. En outre, les machines sont livrées complètes avec 3 mors, 4 mors, une lunette à suivre, une lunette fixe, un lecture numérique et un refroidissement. Malgré ces caractéristiques, le prix de la série PROFI est si compétitif qu'il convient à de nombreux ateliers, écoles et petites industries.

Bien évidemment, les tours PROFI sont conformes aux dernières directives CE, tout cela pour faire de la sécurité du travail une norme.

Livré en standard avec ce tour PROFI :
  • Mandrin auto-centrant à 3 mors
  • Mandrin indépendant à 4 mors
  • Mandrin à mors
  • Lunette fixe
  • Lunette à suivre
  • Lecture numérique
  • Support à 4 voies pour ciseaux tournants
  • Lampe de travail
  • Housses de protection
  • Système de refroidissement
  • Jeu d'outils pour l'entretien de la machine
  • Vitesse variable

En option pour le tour PROFI :
  • Autres mandrins
  • Jeux de porte-burins à changement rapide
  • Centre de tournage
  • Outils de tournage
  • Tête de perçage

Les tours PROFI sont disponibles en différents modèles en termes de taille et de gamme de puissance.
Vous ne trouvez pas de machine adaptée dans notre gamme standard (en stock) ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la plus adaptée à votre application.
0
Ajouter à la liste

21 132,80 €/ Unitéhors TVA

25 570,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA