HUVEMA Huvema tour à métaux 460x2000 mm avec affichage numérique - HU 460x2000-4 NG Newall
ERIKS:14457297
Fabricant:8718242079020
La série de tours Huvema PROFI est une série de tours professionnels d'entrée de gamme de Huvema. Facile à utiliser, complet en un seul achat, solide et abordable, voilà ce qui caractérise la série Huvema PROFI. Les tours PROFI sont les tours d'atelier lorsque la production n'est pas une nécessité.
Les tours PROFI sont conçus avec un banc rectifié avec précision et trempé par induction. Les machines ont une base solide, ce qui les rend très stables. Le fonctionnement est très convivial, tant pour les petites que pour les grandes dimensions. En outre, les machines sont livrées complètes avec 3 mors, 4 mors, une lunette à suivre, une lunette fixe, un lecture numérique et un refroidissement. Malgré ces caractéristiques, le prix de la série PROFI est si compétitif qu'il convient à de nombreux ateliers, écoles et petites industries.
Bien évidemment, les tours PROFI sont conformes aux dernières directives CE, tout cela pour faire de la sécurité du travail une norme.
Livré en standard avec ce tour PROFI :
Mandrin auto-centrant à 3 mors
Mandrin indépendant à 4 mors
Mandrin à mors
Lunette fixe
Lunette à suivre
Lecture numérique
Support à 4 voies pour ciseaux tournants
Lampe de travail
Housses de protection
Système de refroidissement
Jeu d'outils pour l'entretien de la machine
En option pour le tour PROFI :
Autres mandrins
Jeux de porte-burins à changement rapide
Centre de tournage
Outils de tournage
Tête de perçage
Les tours PROFI sont disponibles en différents modèles en termes de taille et de gamme de puissance. Vous ne trouvez pas de machine adaptée dans notre gamme standard (en stock) ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la plus adaptée à votre application. 0