Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema tour à métaux 430x1500 mm à vitesse variable - HU 430x1500-4 VAC Topline

  • ERIKS:14457308
  • Fabricant:8718242078542
Image 1
Avec la gamme de tours TOPLINE, Huvema propose des tours de qualité supérieure pour chaque atelier. Peu importe que vous souhaitiez tourner régulièrement, que vous attachiez une importance particulière au tournage de haute précision sans problème ou que vous recherchiez simplement la qualité : Les tours TOPLINE offrent tout cela et bien plus encore !

Pour la fabrication des tours TOPLINE, on utilise du MEEHANITE, un alliage de fonte spécial qui offre une rigidité nettement supérieure à celle de la fonte traditionnelle. Cet alliage MEEHANITE offre une résistance à l'usure, une précision durable et une très grande stabilité. Les bancs sont trempés et rectifiés par induction.

La broche transversale du tour TOPLINE passe dans un bain d'huile, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue. Les écrous en bronze sont fabriqués en bronze phosphoreux, ce qui leur confère une longue durée de vie.

Les tours de la gamme TOPLINE sont équipés 3 fois de roulements SKF. Il en résulte une précision extrêmement élevée, une longue durée de vie, une très grande stabilité et une grande capacité de charge. En bref, la précision du travail est un standard permanent avec ces machines TOPLINE.

Equipement standard inclus dans les tours TOPLINE :
Mandrin à 3 mors à centrage automatique
Lunette fixe
Lunette à suivre
Support à 4 voies pour ciseaux de tournage
Lampe de travail
Capot protecteur
Refroidissement
Vitesse variable

En option pour le tour TOPLINE :
Affichage numérique
Mandrin indépendant à 4 mors ou autres mandrins
Pointe vive
Outils de tournage
Tête de perçage

Les tours TOPLINE sont disponibles dans différentes tailles et gammes de puissance.
Si vous ne trouvez pas de machine adaptée dans notre gamme standard (en stock) ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la mieux adaptée à votre application.
0
Ajouter à la liste

37 555,80 €/ Unitéhors TVA

45 442,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA