34 831,00 €/ Unitéhors TVA
42 145,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Tension | 400 V |
Poids | 1760 kg |
Filetage - pouces | 4 - 56 TPI |
Largeur du banc | 300 mm |
Hauteur du centre | 215 mm |
Puissance du moteur principal | 7.5 kW |
Dimension maximale des parties fixes | 2150x810x1190 mm |
Capacité au-dessus du chariot transversal | 240 mm |
Déplacement du chariot transversal | 245 mm |
Diamètre de vis | 35 mm |
Nombre d’avances | 17 |
Broche à trou traversant | 80 mm |
Vitesses de la broche | 40 2000 rpm |
Déplacement broche contre-poupée | 150 mm |
Filetage métrique jusqu'à | 0.5 - 7 mm |
Diamètre de la broche de la contre-poupée | 80 mm |
Gamme d'avance transversale | 0.02 - 0.4 |
Puissance de la pompe de refroidissement | 0.1 kW |
Distance entre les centres | 1000 mm |
Capacité de l'écart | 650 mm |
Gamme d'avance longitudinale | 0.05 -0.82 |
Contre-poupée du taraud | MT4 |
Taraud de la broche intérieur/externe | MT6, Camlock D1-8 (DIN 55029) mm |
Capacités au-dessus du banc | 430 mm |