Eriks
HUVEMA

HUVEMA Huvema tour à métaux 360x750 mm - HU 360x760-4 Topline

  • ERIKS:14457305
  • Fabricant:8718242557573
Image 1
Avec la gamme de tours TOPLINE, Huvema propose des tours de qualité supérieure pour chaque atelier. Peu importe que vous souhaitiez tourner régulièrement, que vous attachiez une importance particulière au tournage de haute précision sans problème ou que vous recherchiez simplement la qualité : Les tours TOPLINE offrent tout cela et bien plus encore !

Pour la fabrication des tours TOPLINE, on utilise du MEEHANITE, un alliage de fonte spécial qui offre une rigidité nettement supérieure à celle de la fonte traditionnelle. Cet alliage MEEHANITE offre une résistance à l'usure, une précision durable et une très grande stabilité. Les bancs sont trempés et rectifiés par induction.

La broche transversale du tour TOPLINE passe dans un bain d'huile, ce qui se traduit par une durée de vie plus longue. Les écrous en bronze sont fabriqués en bronze phosphoreux, ce qui leur confère une longue durée de vie.

Les tours de la gamme TOPLINE sont équipés 3 fois de roulements SKF. Il en résulte une précision extrêmement élevée, une longue durée de vie, une très grande stabilité et une grande capacité de charge. En bref, la précision du travail est un standard permanent avec ces machines TOPLINE.

Équipement standard inclus dans les tours TOPLINE :
  • Mandrin à 3 mors à centrage automatique
  • Lunette fixe
  • Lunette à suivre
  • Support à 4 voies pour ciseaux de tournage
  • Lampe de travail
  • Capot protecteur
  • Refroidissement
  • Vitesse variable

En option pour le tour TOPLINE :
  • Affichage numérique
  • Mandrin indépendant à 4 mors ou autres mandrins
  • Pointe vive
  • Outils de tournage
  • Tête de perçage

Les tours TOPLINE sont disponibles dans différentes tailles et gammes de puissance.
Si vous ne trouvez pas de machine adaptée dans notre gamme standard (en stock) ? N'hésitez pas à nous contacter ! Nos spécialistes se feront un plaisir de vous aider à trouver la machine la mieux adaptée à votre application.
0
Ajouter à la liste

16 488,20 €/ Unitéhors TVA

19 950,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA