19 046,30 €/ Unitéhors TVA
23 046,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Tension | 400 V |
Poids | 750 kg |
Taraud de la broche intérieur/externe | D1-4 (DIN 55029) mm |
Déplacement du chariot supérieur | 165 mm |
Pas du filet | 8 - 120 |
Gamme d'avance transversale | 0.033 - 0.742 |
Vitesses de la broche | 30 - 405 / 165 - 2200 (vario) rpm |
Capacité de l'écart | 515 mm |
Filetage - pouces | 4 - 56 TPI |
Capacité au-dessus du chariot transversal | 220 mm |
Puissance du moteur principal | 2.5 kW |
Déplacement du chariot transversal | 170 mm |
Gamme d'avance longitudinale | 0.067 - 1.485 |
Broche à trou traversant | 38 mm |
Capacités au-dessus du banc | 360 mm |
Largeur du banc | 206 mm |
Filetage métrique jusqu'à | 0.4 - 7.0 mm |
Déplacement broche contre-poupée | 110 mm |
Diamètre de la broche de la contre-poupée | 45 mm |
Distance entre les centres | 1000 mm |
Contre-poupée du taraud | MT3 |
Nombre d’avances | 40 |