6 277,28 €/ Unitéhors TVA
7 595,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HUVEMA |
Tension | 400 V |
Poids | 420 kg |
Broche à trou traversant | 38 mm |
Filetage Whitworth | 58 -8 TPI |
Contre-poupée du taraud | MT3 |
Gamme d'avance longitudinale | 0.052 - 1.392 |
Distance entre les centres | 910 mm |
Capacités au-dessus du banc | 310 mm |
Dimension maximale des parties fixes | 1600x740x1400 mm |
Déplacement du chariot transversal | 175 mm |
Taraud de la broche intérieur/externe | MT5, Camlock D1 - 4 (DIN 55029) mm |
Puissance du moteur principal | 1.1 kW |
Déplacement du chariot supérieur | 100 mm |
Capacité au-dessus du chariot transversal | 178 mm |
Afichage numérique | Sino |
Nombre d’avances | 18 |
Déplacement broche contre-poupée | 32 mm |
Filetage métrique jusqu'à | 0.4 - 7 mm |
Vitesses de la broche | 80 - 2000 rpm |