Eriks
HUVEMA

HUVEMA HU 300 DV-4 Topline Scie à ruban

  • ERIKS:14831714
  • Fabricant:8718242579100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Type
Band saw machine
Puissance nominale
1.5 kW
Vitesse de rotation
35 to 70 m/min
Longueur de lame de scie
2750 mm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
195 x 195 mm
Capacité de sciage à 45° rond
195 mm
Capacité de sciage à 45° carré
195 mm
Capacité de sciage à 60° rectangulaire
130 x 120 mm
Capacité de sciage à 60° rond
125 mm
Capacité de sciage à 60° carré
125 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
200 x 320 mm
Capacité de sciage à 90° rond
255 mm
Capacité de sciage à 90° carré
200 mm
Poids
350 kg
Tension de raccord
400 V
Hauteur de travail
950 mm