Eriks
HUVEMA

HUVEMA Fraiseuse industrielle - FB 50-4

  • ERIKS:14457329
  • Fabricant:8718242078740
Image 1
Fraiseuse industrielle à console. Les glissières ont été trempées. Course dans les 3 directions ; l'axe Z dispose également d'une avance rapide. Équipée d'une tête, mobile au-dessus. Système de refroidissement et bac à copeaux entièrement intégrés.

Propriétés:
la tête peut être inclinée dans 2 directions
panneau de commande séparé
bac à copeaux
chariot croisé central de lubrification
axe z avec avance rapide
lampe halogène
0
Ajouter à la liste

14 150,19 €/ Unitéhors TVA

17 121,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA