Eriks
HUVEMA

HUVEMA Ebavureuse - HU 250-4 DB

  • ERIKS:14457366
  • Fabricant:8718242061032
Image 1
Ébavureuse puissant sur base. Ébavurage est fait avec une brosse en acier qui est monté en partie dans un espace couverte. Le matériau est poussé manuellement à la brosse. Le porte-outil est réglable en hauteur. Les copeaux sont recueillis dans le collectionneur au fond de la base.

Propriétés:
moteur 2 vitesses
avec brosse
0
Ajouter à la liste

1 410,40 €/ Unitéhors TVA

1 706,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA