Vous pouvez utiliser ce convoyeur à rouleaux polyvalent partout où vous avez besoin d'un support de pièce supplémentaire ! Ce convoyeur à rouleaux est universellement applicable pour alimenter et retirer des pièces longues et lourdes avec différents types de machines, comme les scies à ruban, les scies circulaires, les perceuses, etc. Les rouleaux à roulement à billes font glisser vos pièces sans effort sur la table à rouleaux. Les pieds réglables en hauteur vous permettent également de régler la hauteur de travail de 650 mm à 1000 mm. La table à rouleaux est équipée de rouleaux en acier solides et robustes et a une longueur de 2 mètres. Elle est également disponible en version 1 mètre et 3 mètres, ce qui permet de l'utiliser dans de nombreuses espaces. Le convoyeur à rouleaux est livré avec 2 paires de pieds. Grâce aux supports de montage, il est possible de relier plusieurs convoyeurs à rouleaux entre eux. Ce convoyeur à rouleaux deviendra certainement l'un des outils les plus utiles et les plus polyvalents de votre atelier, ce qui en fait un bon investissement !
Caractéristiques :
Utilisation universelle
Disponible en plusieurs longueurs (1 mètre=art. 16821 / 3 mètres=art. 16823)
Rouleaux en acier massif avec roulement à billes
Construction en acier soudé
Livré complet avec plaque d'accouplement à la machine
Idéal pour alimenter et retirer des pièces longues et lourdes
Excellent pour une utilisation avec les scies, les fraises et les perceuses, entre autres.
En option, nos techniciens peuvent adapter le convoyeur à rouleaux à votre machine moyennant un supplément.