Eriks
HUVEMA

HUVEMA Convoyeur à rouleaux - RB 650-1000 Z1m

  • ERIKS:12178863
  • Fabricant:8718242080682
Image 1
Vous pouvez utiliser ce convoyeur à rouleaux polyvalent partout où vous avez besoin d'un support de pièce supplémentaire ! Ce convoyeur à rouleaux est universellement applicable pour alimenter et retirer des pièces longues et lourdes avec différents types de machines, comme les scies à ruban, les scies circulaires, les perceuses, etc. Les rouleaux à roulement à billes font glisser vos pièces sans effort sur la table à rouleaux. Les pieds réglables en hauteur vous permettent également de régler la hauteur de travail de 650 mm à 1000 mm.
La table à rouleaux est équipée de rouleaux en acier solides et robustes et a une longueur de 1 mètres. Elle est également disponible en version 2 mètres et 3 mètres, ce qui permet de l'utiliser dans de nombreuses espaces. Le convoyeur à rouleaux est livré avec 2 paires de pieds. Grâce aux supports de montage, il est possible de relier plusieurs convoyeurs à rouleaux entre eux. Ce convoyeur à rouleaux deviendra certainement l'un des outils les plus utiles et les plus polyvalents de votre atelier, ce qui en fait un bon investissement !

Caractéristiques :
  • Utilisation universelle
  • Disponible en plusieurs longueurs (2 mètre=art. 16822 / 3 mètres=art. 16823)
  • Rouleaux en acier massif avec roulement à billes
  • Construction en acier soudé
  • Livré complet avec plaque d'accouplement à la machine
  • Idéal pour alimenter et retirer des pièces longues et lourdes
  • Excellent pour une utilisation avec les scies, les fraises et les perceuses, entre autres.

En option, nos techniciens peuvent adapter le convoyeur à rouleaux à votre machine moyennant un supplément.
Ajouter à la liste

607,45 €/ Unitéhors TVA

735,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA