Eriks
HUVEMA

HUVEMA Cisailleuse électrique - HU 2550x4 ES

  • ERIKS:14457360
  • Fabricant:8718242078573
Image 1
Cisaille solide, entraînée par électromoteur. La base de cette machine est en acier soudé résistant, pour assurer la stabilité. Les parties mobiles sont équipées de roulements ne nécessitant aucun entretien. Capacité de 30 coups par minute.

Propriétés:
construction en acier soudé résistant
lame en alliage d'acier, trempée et rectifiée
découpe très précise
contrôle au pied
arrêt arrière
guide à bille sur la table
0
Ajouter à la liste

17 615,19 €/ Unitéhors TVA

21 314,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA