Eriks
HUVEMA

HUVEMA Cisailleuse électrique - HU 1350-3 ES

  • ERIKS:14457361
  • Fabricant:8718242559454
Image 1
Cisaille électrique de fabrication européenne.
La HU 1350-3 ES est une cisaille guillotine solide avec entraînement par moteur électrique. La cisaille est basée sur une construction robuste en acier soudé qui assure la stabilité lors de la découpe de tôles lourdes.
La HU 1350-3 ES est facile à utiliser grâce à un panneau de commande numérique. Des roulements à rouleaux sont installés sur le banc de la cisaille guillotine, ce qui permet au matériau en feuille de rouler en douceur sur le banc contre la butée du matériau. La machine est équipée d'un système de retenue qui évite le glissement des feuilles pendant le fonctionnement.

Avec une capacité de 1350x3mm en acier, cette cisaille à tôle compacte est idéale pour les ateliers de construction et les départements de tôlerie avec une charge moyenne, les travaux de maintenance ou les établissements d'enseignement.

Caractéristiques :
  • Fabrication européenne
  • Cadre soudé de construction en acier
  • Lames trempées sur deux faces
  • Butée arrière motorisée de 750 mm
  • Système de retenue évitant le glissement de la tôle pendant le fonctionnement.
  • Bras de support avant pour la coupe de longues feuilles avec règle.
  • Protection des doigts
  • Lumière LED
  • Commande par pédale
Ajouter à la liste

17 315,80 €/ Unitéhors TVA

20 952,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA