Eriks
HUVEMA

HUVEMA Cisailleuse électrique - HU 1300x4 ES

  • ERIKS:11934141
  • Fabricant:8718242078252
Image 1
Cisaille solide, entraînée par électromoteur. La base de cette machine est en acier soudé résistant, pour assurer la stabilité. Les parties mobiles sont équipées de roulements ne nécessitant aucun entretien. Capacité de 30 coups par minute.

Propriétés:
construction en acier soudé résistant
lame en alliage d'acier, trempée et rectifiée
découpe très précise
contrôle au pied
arrêt arrière
guide à bille sur la table
Comprenant un contrôle PLC et un écran tactile pour le réglage de la jauge arrière.
0
Ajouter à la liste

12 729,57 €/ Unitéhors TVA

15 402,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA