Eriks
HUVEMA

HUVEMA Cisaille à main - HU 6 HS

  • ERIKS:23520526
  • Fabricant:8718242061377
Image 1
Cisaille à levier compacte et légère pour travaux en atelier. Également utilisable pour la réalisation de modèles ou le travail de métaux seul. Équipé d'un système de serrage de plaque Idéal pour découper des bandes et de fines feuilles de métal.

Propriétés:
avec mécanisme de serrage
lames vendues séparément
0
Ajouter à la liste

76,59 €/ Unitéhors TVA

92,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Poids
12 kg
Longueur de cisaillage max.
150 mm
Capacité de cisaillage - plaque
6 mm
Capacité de cisaillage - rond
6 mm
Utilisable longueur de la lame
150 mm