Eriks
HUVEMA

HUVEMA Cisaille à main - HU 10 HS

  • ERIKS:23520527
  • Fabricant:8718242061384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cisaille à levier compacte et légère pour travaux en atelier. Également utilisable pour la réalisation de modèles ou le travail de métaux seul. Équipé d'un système de serrage de plaque Idéal pour découper des bandes et de fines feuilles de métal.

Propriétés:
avec mécanisme de serrage
lames vendues séparément
0
Ajouter à la liste

122,13 €/ Unitéhors TVA

147,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Poids
23 kg
Utilisable longueur de la lame
250 mm
Capacité de cisaillage - rond
10 mm
Longueur de cisaillage max.
235 mm
Capacité de cisaillage - plaque
6 mm