Eriks
HUVEMA

HUVEMA Aluminiumzaagmachine 350 mm auto klem

  • ERIKS:14457340
  • Fabricant:8718242078276
Image 1
Ajouter à la liste

5 652,90 €/ Unitéhors TVA

6 840,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HUVEMA
Type
Aluminium Saw
Puissance nominale
1.5 kW
Régime
3000 rpm
Capacité de sciage à 45° rectangulaire
100 x 80 mm
Capacité de sciage à 45° rond
105 mm
Capacité de sciage à 45° carré
85 mm
Capacité de sciage à 90° rectangulaire
175 x 75 mm
Capacité de sciage à 90° rond
125 mm
Capacité de sciage à 90° carré
110 mm
Diamètre de lame de scie
350 mm
Emballage
1200 x 1100 x 1500 mm
Poids
180 kg
Tension de raccord
400 V
Hauteur de travail
970 mm