Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Oordopjes Max-1-D. navulling voor LS 500

  • ERIKS:11805252
Image 1
Les travailleurs exposés à des bruits excessifs ont besoin de bouchons d'oreilles garantissant une protection et un confort de port optimal. MAX propose des bouchons d'oreilles à usage unique qui assurent une réduction élevée de bruit. Grâce à leur forme améliorée, les bouchons d'oreilles MAX sont faciles à utiliser et s'adaptent mieux au conduit auditif. La souplesse de la mousse offre un confort de port élevé même après une utilisation prolongée: des performances fiables dont les travailleurs ont besoin.
Ajouter à la liste

95,80 €/ Pairehors TVA

115,92 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Max