Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Max bouchon d'oreille sans cordelette 200 paires

  • ERIKS:23925967
  • Fabricant:5036108003099
Image 1
Les travailleurs exposés à des bruits excessifs ont besoin de bouchons d'oreilles garantissant une protection et un confort de port optimal. MAX propose des bouchons d'oreilles à usage unique qui assurent une réduction élevée de bruit. Grâce à leur forme améliorée, les bouchons d'oreilles MAX sont faciles à utiliser et s'adaptent mieux au conduit auditif. La souplesse de la mousse offre un confort de port élevé même après une utilisation prolongée: des performances fiables dont les travailleurs ont besoin.
Ajouter à la liste

46,17 €/ par boîtehors TVA

55,87 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Max
Modèle
Max
SNR
37 dB
Emballage
Boîte avec 200 paires
Norme EN
EN 352-2
Avec corde
Non
Couleur
Rose