Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Max bouchon d'oreille avec cordelette 100 paires

  • ERIKS:23925966
Image 1
Les travailleurs exposés à des bruits excessifs ont besoin de bouchons d'oreilles garantissant une protection et un confort de port optimal. MAX propose des bouchons d'oreilles à usage unique qui assurent une réduction élevée de bruit. Grâce à leur forme améliorée, les bouchons d'oreilles MAX sont faciles à utiliser et s'adaptent mieux au conduit auditif. La souplesse de la mousse offre un confort de port élevé même après une utilisation prolongée: des performances fiables dont les travailleurs ont besoin.
Ajouter à la liste

47,00 €/ par boîtehors TVA

56,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Max
Avec corde
Oui
Nombre de paires
100