Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Howard LeightLaser Track® bouchons d'oreille détectables à usage unique Laser Track®

  • ERIKS:23925968
Image 1
Les bouchons d'oreilles Laser Trak sont des bouchons à usage unique facilement repérables aussi bien visuellement que par un détecteur de métaux. La mousse du bouchon Laser Trak se dilate lentement dans le conduit auditif de manière à garantir un confort de port même en cas d'utilisation prolongée, et sa forme en T facilite la manipulation. Un œillet mécanique sur le bouchon d'oreille facilite la détection de métal, en particulier dans l'industrie de fabrication.
Ajouter à la liste

83,94 €/ par boîtehors TVA

101,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Laser Trak
Modèle
Laser Trak métal détectable
SNR
35 dB
Emballage
Boîte avec 100 paires
Norme EN
EN 352-2
Avec corde
Oui
Couleur
Orange / Raie bleu