Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Casque antibruit Sync stereo

  • ERIKS:12528229
  • Fabricant:7312550301111
Image 1

Caractéristique
PROTECTION CONTRE LES BRUITS DANGEREUX
Avantage
Avec un SNR de 31, Sync offre une protection auditive idéale et garantit une atténuation appropriée dans la plupart des environnements industriels. La technologie du contrôle automatique de volume du Sync permet de gérer les niveaux sonores afin d'obtenir un niveau ne présentant pas de danger pour l'audition.
Caractéristique
BRANCHEZ-LE ET IL EST PRÊT
Avantage
Sync n'est équipé d'aucun bouton de volume, ni d'interrupteur et aucune pile n'est à remplacer Volume et alimentation gérés sur le lecteur MP3 pour une utilisation facilitée. Il suffit tout simplement aux utilisateurs de brancher leur lecteur MP3 ou tout autre dispositif audio personnel puis d'écouter leur musique.
Caractéristique
ÉCOUTE PERSONNALISÉE
Avantage
Sync peut être utilisé avec un lecteur MP3, un téléphone portable ou tout autre dispositif audio personnel pour une utilisation idéale au travail comme à la maison. Sa chambre acoustique brevetée améliore les sons graves qui sont généralement sacrifiés dans les casques stéréo industriels.
Caractéristique
UN STYLE DÉCONTRACTÉ ET MODERNE
Avantage
La conception des coquilles, inspirée des casques de DJ, et la qualité sonore du Sync sont équivalentes à celles des casques audio haut de gamme disponibles sur le marché. Sync peut se vanter d'avoir le design le plus moderne de tous les casque antibruit sur le marché. Le confort et l'ajustement du Sync sont assurés par un serre-tête matelassé avec motif épuré en forme de diamants et un arceau renforcé pour un maintien optimal.
Ajouter à la liste

57,17 €/ Unitéhors TVA

69,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Stereo