Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Casque antibruit Sync avec radio digital AM/FM

  • ERIKS:12528230
  • Fabricant:7312550303306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Caractéristiques principales
  • Syntonisation numérique AM/FM avec affichage LCD et recherche automatique des stations de radio
  • Il est possible de personnaliser 10 mémoires de stations de radio et de volume par utilisateur.
  • Les employés resteront à l’écoute toute la journée grâce à la réception radio numérique nette et claire ainsi qu’à la qualité du son stéréo haute fidélité.
  • Des coquilles au design léger et élancé, conçues pour un port plus confortable pendant la journée de travail.
  • Technologie brevetée Air Flow Control™, offrant une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille des coques ni le poids.
  • Coussinets à crans pour faciliter la maintenance et le remplacement
  • Confort et ajustement améliorés grâce au bandeau matelassé avec motif épuré en forme de diamants et un arceau renforcé pour un maintien optimal
  • Volume maximal de sortie de la radio FM: 82dBA (pour une entrée de 120mV).
  • Utilise 2 piles AA avec une durée de vie de 111heures
  • Câble pour l'entrée auxiliaire de 3,5mm inclus
  • SNR 29 (H 29, M 27, L 22)
Ajouter à la liste

127,40 €/ Unitéhors TVA

154,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT