Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Bouchons d'oreille à usage unique Laser Lite recharge pour distributeur LS400

  • ERIKS:11805239
Image 1
Meilleure forme de protection auditive, la mousse du bouchon Laser Lite se dilate lentement dans le conduit auditif de manière à garantir un confort de port même en cas d'utilisation prolongée, et sa forme en T facilite la manipulation. Grâce aux couleurs rose et jaune bien visibles, les contrôles de conformité sont rapides et faciles. En outre, le Laser Lite est disponible avec des options de conditionnement et de distribution spéciales, facteur idéal pour l'industrie de production dont les directives relatives aux déchets d'emballage sont strictes.
Ajouter à la liste

0,16 €/ Pairehors TVA

0,19 €TVA incluse

Vendu par: 2000Commande minimum: 2000

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Laser Lite
Modèle
Laser Lite recharge
SNR
35 dB
Emballage
Boîte avec 200 paires
Norme EN
EN 352-2
Couleur
Rose / Raie jaune
Autre désignation
Utiliser avec le distributeur LS400