Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Bouchons d'oreille à usage unique Laser Lite® avec Cordelette

  • ERIKS:11805250
Image 1
Meilleure forme de protection auditive, la mousse du bouchon Laser Lite se dilate lentement dans le conduit auditif de manière à garantir un confort de port même en cas d'utilisation prolongée, et sa forme en T facilite la manipulation. Grâce aux couleurs rose et jaune bien visibles, les contrôles de conformité sont rapides et faciles. En outre, le Laser Lite est disponible avec des options de conditionnement et de distribution spéciales, facteur idéal pour l'industrie de production dont les directives relatives aux déchets d'emballage sont strictes.
Ajouter à la liste

39,65 €/ Pairehors TVA

47,98 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Laser Lite
Modèle
Laser Lite avec corde
SNR
35 dB
Emballage
Boîte avec 100 paires
Norme EN
EN 352-2
Avec corde
Oui
Couleur
Rose / Raie jaune