Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Bouchon d'oreille Fusion Small avec cordelette

  • ERIKS:23925926
Image 1
Les bouchons d'oreilles à usage multiple Fusion utilisent la technologie de fabrication de pointe pour concilier de manière révolutionnaire confort quotidien et manipulation aisée. Le noyau, de conception FlexiFirm, assure une insertion facile dans le conduit auditif ainsi qu'une tenue parfaite tout au long de la journée. Le design SoftFlange™ breveté du bouchon Fusion s'adapte parfaitement au conduit auditif pour offrir un confort inégalé et une meilleure atténuation du bruit. Deux tailles, régulière et petite, garantissent aussi bien la tenue optimale que le confort et la sécurité, alors que la cordelette souple et amovible peut être adaptée à tout type d'application.
Ajouter à la liste

98,13 €/ par boîtehors TVA

118,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
Fusion
Avec corde
Oui
Nombre de paires
50