Eriks
HOWARD LEIGHT

HOWARD LEIGHT Arceau anti-bruit PerCap 5720

  • ERIKS:23925887
  • Fabricant:7312550059524
Image 1
Pour les travailleurs exposés à un bruit irrégulier ou faible. Avec ses protections auditives portées en dehors de l'orifice du canal auditif, PerCap offre une protection fiable contre le bruit. Trois options de port, pliable pour rangement dans une poche de pantalon.
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

65 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HOWARD LEIGHT
Série
PerCap 5720
Type
5720
Modèle
Percap arceau antibrut
SNR
24 dB
Emballage
Boîte de 1
Norme EN
EN 352-2
Couleur
Orange avec arceau noir