Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL WHS snijbest T4700/8M

  • ERIKS:11729590
  • Fabricant:3603835248448
Image 1
Gant en nitrile avec base en coton interlock Entièrement trempé Poignet tricoté
Le choix du nitrile ne s'est pas fait au hasard ; ce composé donne plus d'élasticité au gant et offre une dextérité unique
La doublure en coton interlock améliore les performances mécaniques du gant et absorbe la transpiration, pour un confort maximum
Le gant étant doté d'une manchette côtelée, le poignet est bien soutenu, ce qui réduit les risques de blessures
L'enduction de nitrile confère au gant de bonnes propriétés chimiques et d'excellentes propriétés mécaniques (abrasion)
Sa base et son revêtement confèrent au gant une excellente résistance à l'abrasion
Il est idéal pour la manipulation d'huiles, de graisses et sous-produits hydrocarbures
Type de revêtement: Nitrile
Longueur: 25 cm
Épaisseur: 0,7 / 0,9 mm
Innocuité: Conforme aux normes européennes
Dextérité: Class 5
Tailles: 7S, 8M, 9L, 10XL
Ajouter à la liste

4,81 €/ Pairehors TVA

5,82 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL