Eriks
HONEYWELL

HONEYWELL Turboshield Appui-casque 1031749

  • ERIKS:13030417
  • Fabricant:7312550317495
Image 1
Le Turboshield est idéal pour les travaux qui exposent le porteur à des objets tombants ou volants, à des chocs, à des projections, aux rayons UV et aux particules de saleté en suspension dans l'air. Il peut aisément et confortablement être porté avec la plupart des lunettes de protection, des masques respiratoires et des protège-oreilles. Le système de protection faciale avec support de tête est équipé de rembourrage avec effet amortissant et d'un mécanisme de déverrouillage de visière, pour lesquels des brevets ont été déposés. Grâce au support, les visières peuvent être fixées sur une multitude de casques de protection. (Les visières sont vendues séparément).
Ajouter à la liste

27,43 €/ Unitéhors TVA

33,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HONEYWELL
Série
Turboshield
Modèle
Fixation casque
Type
1031749
Matériau
Nylon renforcé